UNOEFFE (DURACELL) - GIT371370 DURACELL D 370/371 - 371370
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 40 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 69
Packung
1 ST
EAN
5000394067868
Artikelnummer
GIT371370
Herstellernummer
371370
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
40 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 69
Höhe inkl. Pole:
2.05 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Gewicht:
0.61 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.