UNOEFFE (DURACELL) - GITMN1500GB4 DURACELL MN 1500 PLUS POWER DURALOCK - MN1500GB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 6
Höhe inkl. Pole - 50.5 mm
Packung
1 ST
EAN
5000394017641
Artikelnummer
GITMN1500GB4
Herstellernummer
MN1500GB4
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Mignon
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
24 g
Economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline AA da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.Ora, le pile Duracell Plus Power durano ancora di più rispetto alle precedenti pile Duracell Plus Power; Indicate per l'uso quotidiano.