UNOEFFE (DURACELL) - GIT312B6 DURACELL EASY TAB HEARING 312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Zink/Luft
Nennspannung - 1.4 V
Kapazität - 175 mAh
IEC-Bezeichnung - PR 41
Packung
1 ST
EAN
8001024191998
Artikelnummer
GIT312B6
Herstellernummer
312B6
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Zink/Luft
Nennspannung:
1.4 V
Kapazität:
175 mAh
IEC-Bezeichnung:
PR 41
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
0.5 g
La batteria per apparecchi acustici Duracell Easy Tab, è facile da usare, sostituire e togliere. Una linguetta molto lunga ne facilita la manipolazione, e la sua confezione leggera è facile da aprire



