UNOEFFE (DURACELL) - GIT675 DURACELL EASY TAB HEARING 675 - 675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Zink/Luft
Nennspannung - 1.4 V
Kapazität - 610 mAh
Höhe inkl. Pole - 5.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021971944
Artikelnummer
GIT675
Herstellernummer
675
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Zink/Luft
Nennspannung:
1.4 V
Kapazität:
610 mAh
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.8 g
La batteria per apparecchi acustici Duracell Easy Tab, è facile da usare, sostituire e togliere. Una linguetta molto lunga ne facilita la manipolazione, e la sua confezione leggera è facile da aprire



