UNOEFFE (DURACELL) - GITLR44B2 DURACELL LR 44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 150 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 44
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
1 ST
EAN
8013768832846
Artikelnummer
GITLR44B2
Herstellernummer
LR44B2
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
150 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 44
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.7 g
Confezione doppia di Pile Duracell Specialist Electronic per calcolatrici, macchine fotografiche e dispositivi elettronici. Pila da 1,4 Volt con struttura chimica all'ossido di argento. Energia inesauribile.