UNOEFFE (DURACELL) - GITLR54B2 DURACELL LR 54 - LR54B2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 42 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 54
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
1 ST
EAN
8013768832853
Artikelnummer
GITLR54B2
Herstellernummer
LR54B2
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
42 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 54
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
3.05 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.2 g
Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli.



