DURALAMP SPA - DRL00108 TUBOLARE 17X55 E14 11W 230V CHIARA - 00108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - klar
Lichtstrom - 58 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Farbe - farblos
Packung
25 ST
EAN
8011905030148
Artikelnummer
DRL00108
Herstellernummer
00108
Hersteller
DRL
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
58 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Farbe:
farblos
Nennstrom:
40 mA
Durchmesser:
17 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Lampade impiegate in installazioni decorative, festoni, spazi commerciali, ecc. o per usi speciali.Attacco a baionetta sulla Tubolare per macchina da cucire. Versione tubolare resistenti a 300°C per i forni.