DURALAMP SPA - DRL00120 PERETTA FORNO 25X57 E14 15W 230V CHIARA - 00120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - klar
Lichtstrom - 70 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Nennstrom - 60 mA
Packung
25 ST
EAN
8011905018276
Artikelnummer
DRL00120
Herstellernummer
00120
Hersteller
DRL
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
70 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
60 mA
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Geeignet für Backofen:
ja
Piccola Pera resistente a 300°C per i forni.


