Startseite

DURALAMP SPA - DRL00127 TUBOL. 17X57 B15D 15W 230V MACCH.CUCIRE - 00127

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - klar

  • Lichtstrom - 80 lm

  • Sockel - B15d

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

  • Nennstrom - 60 mA

Packung

  • 25 ST

EAN

8011905819316

Artikelnummer

DRL00127

Herstellernummer

00127

Hersteller

DRL

Ausführung:

klar

Lichtstrom:

80 lm

Sockel:

B15d

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Nennstrom:

60 mA

Durchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Tubolare per macchina da cucire con attacco a baionetta.