Startseite

DURALAMP SPA - DRL00872 FILTRO COLORATO VERDE PER PAR-38 IP65 - 00872

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL00872 FILTRO COLORATO VERDE PER PAR-38 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Farbfilter

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8011905825294

Artikelnummer

DRL00872

Herstellernummer

00872

Hersteller

DRL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Farbfilter

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Cambia l'aspetto di un ambiente aggiungendo i filtri colorati. Filtri in PVC resistente ai raggi UV. Utilizzare i filtri per enfatizzare le caratteristiche degli oggetti da illuminare. Diametro 126mm. Lunghezza 20 mm. Adatta per duralux Par38. Colore verde.