DURALAMP SPA - DRL00876 FILTRO COLORATO BLU PER PAR-38 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Farbfilter
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Packung
5 ST
Produktserien
Duralux PAR38
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905825317
Artikelnummer
DRL00876
Herstellernummer
00876
Hersteller
DRL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Farbfilter
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Cambia l'aspetto di un ambiente aggiungendo i filtri colorati. Filtri in PVC resistente ai raggi UV. Utilizzare i filtri per enfatizzare le caratteristiche degli oggetti da illuminare. Diametro 126mm. Lunghezza 20 mm. Adatta per duralux Par38. Colore blu.


