Startseite

DURALAMP SPA - DRL01529 FIAMMA ALOGENA E14 42W 230V TRASPARENTE - 01529

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 42 W

  • Lichtstrom - 625 lm

  • Sockel - E14

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1500 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905829582

Artikelnummer

DRL01529

Herstellernummer

01529

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

42 W

Lichtstrom:

625 lm

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

230...230 V

Gesamtlänge:

120 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

35 mm

UV-Schutz:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42 kWh

Attacchi: E14, E27. A tensione di rete, senza trasformatore. Lampade atte a sostituire immediatamente quelle ad incandescenza: stesso tipo di luce brillante, stesse forme classiche e rassicuranti. Linea rinnovata a favore di una maggiore efficienza: Classe Energetica C sulla maggioranza dei codici per un risparmio energetico fino al 25%!