DURALAMP SPA - DRL01618 TORTIGLIONE ALO E14 18W 230V TRASPARENTE - 01618
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 205 lm
Sockel - E14
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 1500 h
Lampenform - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8011905829124
Artikelnummer
DRL01618
Herstellernummer
01618
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
205 lm
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
98 mm
Gedrehtes Glas:
ja
Ausführung:
klar
Durchmesser:
35 mm
UV-Schutz:
ja
Attacchi: E14, E27. A tensione di rete, senza trasformatore. Lampade atte a sostituire immediatamente quelle ad incandescenza: stesso tipo di luce brillante, stesse forme classiche e rassicuranti. Linea rinnovata a favore di una maggiore efficienza: Classe Energetica C sulla maggioranza dei codici per un risparmio energetico fino al 25%!