DURALAMP SPA - DRL01718 SFERA ALOGENA E14 18W 230V TRASPARENTE - 01718
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lichtstrom - 205 lm
Sockel - E14
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 1500 h
Packung
10 ST
EAN
8011905829094
Artikelnummer
DRL01718
Herstellernummer
01718
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
205 lm
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Lampenspannung:
230...230 V
Gesamtlänge:
78 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
45 mm
UV-Schutz:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh


