DURALAMP SPA - DRL01983-ES ALOGENE R7S 118MM 230V 120W MULTISPIRE - 01983-ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 2220 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Packung
25 ST
EAN
8011905828301
Artikelnummer
DRL01983-ES
Herstellernummer
01983-ES
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
2220 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
118 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
10 mm
UV-Schutz:
nein
Lampada ad alta efficienza in Classe Energetica C : risparmio energetico fino al 20% in più rispetto alle versioni precedenti. •La tecnologia multispire consente di ridurre notevolmente il rischio di rottura del filamento. •Dimensioni 78mm e 118mm; Necessita di vetro anti-esplosione (vetro di protezione) in base alla norma europea sugli apparecchi EN60598. •Posizione di funzionamento: universale.