Startseite

DURALAMP SPA - DRL01989 ALOGENE R7S 254MM 230V 1500W STANDARD - 01989

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL01989 ALOGENE R7S 254MM 230V 1500W STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 29200 lm

  • Sockel - R7s

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8011905173456

Artikelnummer

DRL01989

Herstellernummer

01989

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

29200 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

254 mm

Ausführung:

mattiert

Durchmesser:

10 mm

UV-Schutz:

ja

Lampade lineari per proiettori, piantane ed apparecchi con diffusione della luce flood.Tensione di rete, senza trasformatore.Posizione di funzionamento orizzontale con inclinazione massima di 15°. Necessita di vetro anti-esplosione (vetro di protezione) in base alla norma europea sugli apparecchi EN 60598. Potenze da 1000W e 1500W.