DURALAMP SPA - DRL02017 DURALUX D FLUO G24D-3 26W 4000K - 02017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 26 W
Lichtstrom - 1720 lm
Sockel - G24d-3
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
50 ST
Produktserien
Duralux D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905190675
Artikelnummer
DRL02017
Herstellernummer
02017
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
26 W
Lichtstrom:
1720 lm
Sockel:
G24d-3
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
40 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
172 mm
Integrierter Starter:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh