DURALAMP SPA - DRL02062 GLOBE E27 20W 230V 2700K - 02062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 1160 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Lampenform - Kugel
Packung
10 ST
Produktserien
Duralux Globo ø100
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905190897
Artikelnummer
DRL02062
Herstellernummer
02062
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
1160 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Durchmesser:
100 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
148 mm


