Startseite

DURALAMP SPA - DRL02063 GLOBE E27 20W 230V 4000K - 02063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 1160 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905190880

Artikelnummer

DRL02063

Herstellernummer

02063

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

1160 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Durchmesser:

100 mm

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

148 mm

Gamma Decorativa: 10.000 ore. Attacco: E27. Scelta di temperature di colore. Globo opalino per una buona distribuzione della luce. Globo esterno supercompatto: solo 100 mm. Zoccolo di dimensioni estremamente contenute. Tecnologia all'amalgama per la massima efficienza luminosa. Sostituiscono facilmente i globi ad incandescenza nella maggioranza degli apparecchi esistenti. Per impieghi domestici e professionali.