Startseite

DURALAMP SPA - DRL05U302424EX DURASTRIP-P 96W 24V IP65 4MT 3000K RA>90

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL05U302424EX DURASTRIP-P 96W 24V IP65 4MT 3000K RA>90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2040 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 4000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 3 ST

EAN

8011905848903

Artikelnummer

DRL05U302424EX

Herstellernummer

05U302424EX

Hersteller

DRL

Lichtstrom je Meter:

2040 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

4000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

24 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

13 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

480

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

5 mm

Leistungsfaktor:

1

DURASTRIP SELECT IP65 96W 2040lm 3000K 120°: Ottima efficienza luminosa ed un'emissione in grado di sostituire la fluorescenza nella maggior parte delle applicazioni con il vantaggio aggiunto della flessibilità. Ra> 90. Durata di vita estremamente lunga ed assenza manutenzione. Assenza di emissione UV. Facilità di montaggio: si fissa con il biadesivo 3M® di cui la striscia è dotata. Confezione 4 metri per la 96W. Il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla. Passo di taglio: 5cm per 96W. IP65: impiegabile in esterni. ISTRUZIONI D'USO: Massima corrente per ogni alimentazione 4 Ampere. Non usare con i trasformatori elettronici per alogene; si consiglia l'impiego degli alimentatori per LED indicati. Si consiglia l'impiego della DURASTRIP SELECT 96W con profili di alluminio allo scopo di ottimizzare la dissipazione del calore. ACCESSORIES: KT05EX-FC: SELECT IP65 Connettore femmina (5 pz). KT05EX-FMC: SELECT IP65 Connettore maschio-femmina (5 pz). KT05EX-2FMC: SELECT IP65 Connettore femmina con 2 uscite maschio (2 pz). KT05EX-3FMC: SELECT IP65 Connettore femmina con 3 uscite maschio (2 pz). KT05EX-CK: SELECT IP65 Kit di taglio (10 end cap + silicone + 10 clips).