DURALAMP SPA - DRL05U302424IN DURASTRIP-P 96W 24V IP20 4MT 3000K RA>90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Lichtstrom je Meter - 2100 lm 
- Schutzart (IP) - IP20 
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Länge - 4000 mm 
- Lampenspannung - 24...24 V 
Packung
- 3 ST 
EAN
8011905849047
Artikelnummer
DRL05U302424IN
Herstellernummer
05U302424IN
Hersteller
DRL
Lichtstrom je Meter:
2100 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
4000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
24 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
75
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
Leistungsfaktor:
1