Startseite

DURALAMP SPA - DRL05U402405IN DURASTRIP-P 25W 24V IP20 5MT 4000K RA>90 - 05U402405IN

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL05U402405IN DURASTRIP-P 25W 24V IP20 5MT 4000K RA>90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 560 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 3 ST

EAN

8011905849054

Artikelnummer

DRL05U402405IN

Herstellernummer

05U402405IN

Hersteller

DRL

Lichtstrom je Meter:

560 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

300

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

5 mm

Leistungsfaktor:

1

DURASTRIP SELECT IP20 25W 560lm 4000K 120°. Ottima efficienza luminosa ed un'emissione in grado di sostituire la fluorescenza nella maggior parte delle applicazioni con il vantaggio aggiunto della flessibilità. Ra> 90. Lunga durata di vita ed assenza manutenzione. Assenza di emissione UV. Facilità di montaggio: si fissa con il biadesivo 3M® di cui la striscia è dotata. Confezione da 5 metri per 25W. Il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla. Passo di taglio: 10 cm per 25W. ISTRUZIONI D'USO: Massima lunghezza per singola alimentazione: 4 Ampere. Non usare con i trasformatori elettronici per alogene: si consiglia l'impiego degli alimentatori per LED indicati. ACCESSORI: Scegliere kit di connessione e giunzione in base ai watt della striscia: KT05IN-CON: SELECT IP20 Connettore per strip 25W (5 pz). KT05IN-CON-HP: SELECT IP20 Connettore per strip 60W e 96W (5 pz). KT05IN-JUN: SELECT IP20 Giunzione fra due strip per strip 25W (2 pz). KT05IN-JUN-HP: SELECT IP20 Giunzione fra due stripper strip 60W e 96W (2 pz).