Startseite

DURALAMP SPA - DRL05U402424IN DURASTRIP-P 96W 24V IP20 4MT 4000K RA>90

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL05U402424IN DURASTRIP-P 96W 24V IP20 4MT 4000K RA>90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2250 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 4000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 3 ST

EAN

8011905849078

Artikelnummer

DRL05U402424IN

Herstellernummer

05U402424IN

Hersteller

DRL

Lichtstrom je Meter:

2250 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

4000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

24 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

75

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

Leistungsfaktor:

1

DURASTRIP SELECT IP20 - Ottima efficienza luminosa ed un'emissione in grado di sostituire la fluorescenza nella maggior parte delle applicazioni con il vantaggio aggiunto della flessibilità. Ra> 90. Lunga durata di vita ed assenza manutenzione. Assenza di emissione UV. Facilità di montaggio: si fissa con il biadesivo 3M di cui la striscia è dotata. Confezione da 4 metri per la 96W. Il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla. Passo di taglio: 5cm per 96W. ISTRUZIONI D'USO: Massima lunghezza per singola alimentazione: 4 Ampere. Non usare con i trasformatori elettronici per alogene: si consiglia l'impiego degli alimentatori per LED indicati. Striscia LED 96W 9000lm 34000K CRI >90 - 120°.