DURALAMP SPA - DRL05U652412IN DURASTRIP-P 60W 24V IP20 5MT 6000K RA>90 - 05U652412IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 6050 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 4000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
3 ST
EAN
8011905862824
Artikelnummer
DRL05U652412IN
Herstellernummer
05U652412IN
Hersteller
DRL
Lichtstrom je Meter:
6050 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
4000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
60 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
300
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
nein
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein