DURALAMP SPA - DRL06054 STAND. ECO E27 21W 220-240V 4000K - 06054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 1250 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Lampenform - Birnenform
Packung
10 ST
Produktserien
Duralux Eco 10000h
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905055639
Artikelnummer
DRL06054
Herstellernummer
06054
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
1250 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Durchmesser:
50 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
163 mm


