Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL06062 DURALUX SHORT E27 24W 220-240V 2700K - 06062

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL06062 DURALUX SHORT E27 24W 220-240V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 1500 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 12000 h

  • Lampenform - Birnenform

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011905055820

Artikelnummer

DRL06062

Herstellernummer

06062

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

1500 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Durchmesser:

56 mm

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

130 mm

Gamma Lunga Vita: 12.000 ore. Attacco: E27 Potenze medio/alte: da 15W a 24W. Scelta di temperature di colore. Design compatto: tubi più corti. Stesso diametro di una lampada ad incandescenza tradizionale. Sostituisce facilmente le lampade ad incandescenza negli stessi apparecchi. Per impieghi domestici e professionali.