Startseite

DURALAMP SPA - DRL06527HS SUPERTWIST E27 65W 220-240V 2700K - 06527HS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 4750 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 14000 h

  • Lampenform - Spirale

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905833824

Artikelnummer

DRL06527HS

Herstellernummer

06527HS

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

4750 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

14000 h

Lampenform:

Spirale

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Durchmesser:

101 mm

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

226 mm

Gamma Lunga Vita: 14.000 ore*. Attacco: E27. Scelta di temperature di colore. Correzione del Fattore di Potenza >0.95, in conformità alle norme CEI EN 61000-3-2. Controllo elettronico costante della potenza assorbita. Elevato flusso luminoso: 4750 lm. Per impieghi professionali e domestici.