DURALAMP SPA - DRL0654M TUBO STANDARD T5 G5 6W 6100K - 0654M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Länge - 212 mm
Farbtemperatur - 6100 K
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 180 lm
Packung
10 ST
EAN
8011905017934
Artikelnummer
DRL0654M
Herstellernummer
0654M
Hersteller
DRL
Sockel:
G5
Länge:
212 mm
Farbtemperatur:
6100 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
180 lm
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
30 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Attacco: G5. Diametro tubo: 16 mm. Risparmio energetico anche in apparecchi compatti. Varietà di temperatura di colore, lunga vita. Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Tonalità di luce naturale e fredda.