Startseite

DURALAMP SPA - DRL07U30HVE12 HVSTRIP 12W/M IP65 3000K 230V/EURO MT. - 07U30HVE12

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL07U30HVE12 HVSTRIP 12W/M IP65 3000K 230V/EURO MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 1000 mm

  • Lampenspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 M

EAN

8011905850630

Artikelnummer

DRL07U30HVE12

Herstellernummer

07U30HVE12

Hersteller

DRL

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

1000 mm

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenleistung je Meter:

12 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

70

Länge der einzelnen Abschnitte:

200 mm

Mit Anschlussset:

ja

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Höhe/Tiefe:

8 mm

Mit Endstück:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

DURASTRIP HiVolt IP65 - Strisce LEd a tensione di rete: nessun trasformatore. Fino a 50 metri di alimentazione unica. Fornite su progetto con lunghezza a richiesta. IP65: installazione sia in interni che in esterni. Uniformità di illuminamento e colore della luce lungo tutta la strip. Guaina in materiale anti-ingiallimento. 70 LED al metro. Potenza: 12W al metro. Scelta di colore della luce: 2700K - 3000K - 4000K. Precisione del colore entro 3 step di McAdam. L70=30.000 ore. Non dimmerabili. Apparecchioin Classe II. Distanza di taglio 20cm. Precisione del colore entro 3 step di McAdam. Ra>80. Non dimmerabili. Fornite finite con cavo (2x1.0mm2) e spina shuko collegate alla striscia tramite Jbox 30x47x17mm terminale per mantenimento del grado IP e protezione di sicurezza elettrica (dimensione terminale 30larghx33lunghx17altezza). Striscia LED 12W/m 1200lm/m 3000K CRI >80 - 110°.