Startseite

DURALAMP SPA - DRL07U40HVE12 HVSTRIP 12W/M IP65 4000K 230V/EURO MT. - 07U40HVE12

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL07U40HVE12 HVSTRIP 12W/M IP65 4000K 230V/EURO MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1280 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 16 mm

  • Lampenspannung - 240...240 V

Packung

  • 1 M

EAN

8011905850647

Artikelnummer

DRL07U40HVE12

Herstellernummer

07U40HVE12

Hersteller

DRL

Lichtstrom je Meter:

1280 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

16 mm

Lampenspannung:

240...240 V

Lampenleistung je Meter:

12 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

70

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

nein

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Mit Endstück:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Strisce LEd a tensione di rete: nessun trasformatore. Fino a 50 metri di alimentazione unica.Fornite su progetto con lunghezza a richiesta. IP65: installazione sia in interni che in esterni.Uniformità di illuminamento e colore della luce lungo tutta la strip.Guaina in materiale anti-ingiallimento.70 LED al metro. Potenza: 12W al metro.Scelta di colore della luce: 4000K. Precisione del colore entro 3 step di McAdam. L70=30.000 ore. Ra>80.Non dimmerabili. Apparecchio in Classe II Distanza di taglio 20cm.