DURALAMP SPA - DRL08060 MR16 E14 220-240V 1X3W LED COOL-WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3.5...3.5 W
Lichtstrom - 110...110 lm
Länge - 73 mm
Durchmesser - 50 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905827540
Artikelnummer
DRL08060
Herstellernummer
08060
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtstrom:
110...110 lm
Länge:
73 mm
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
350 cd
Attacco: E14 - GU10. 1 x 3W LED di potenza. Tensione di rete, senza trasformatore. Ottica in policarbonato con superficie emittente iin grado di garantire omogeneità del fascio luminoso proiettato. Corpo in alluminio con finitura satinata. Fusible di protezione. Posizione di funzionamento: universale. Extra Long Life. Nuova versione E14 per immediata sostituzione delle lampade ad incandescenza.


