Startseite

DURALAMP SPA - DRL08072 DR111 AIR G53 15W 12V 3000K SF - 08072

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL08072 DR111 AIR G53 15W 12V 3000K SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G53

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1200...1200 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 48 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905843861

Artikelnummer

DRL08072

Herstellernummer

08072

Hersteller

DRL

Sockel:

G53

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1200...1200 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

48 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

111 mm

Nennstrom:

1810...1810 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

17 kWh

DR111 LED SF 15W 12V 1200Lm 3000K 30°. Attacco: G53. Alimentazione 12V DC/AC 50Hz. Fusibile di protezione. Posizione di funzionamento: universale. Temperatura di colore calda. Particolare disegno del dissipatore per consentire un più efficiente smaltimento del calore. Le dimensioni di questa lampada sono esattamente uguali a quella di una lampada ad alogeni e può quindi essere facilmente impiegata negli stessi apparecchi. La leggerezza è un'importante caratteristica di questo prodotto: ideale per l'impiego in qualsiasi controsoffittoo apparecchio. Illuminazione direzionale professionale: impiego ideale in negozi ed in ambienti ove si necessiti di illuminazione d'accento. INFORMAZIONI D'UTILIZZO. Compatibile con i trasformatori elettromagnetici con uscita12V AC ed elettronici con uscita 12V DC/AC 50Hz. Non impiegare con i trasformatori elettronici per alogene. Non impiegare con variatore di luce. Impiegabile con l'alimentatore Duralamp per LED DELT50A-12.