Startseite

DURALAMP SPA - DRL09527 TWIST MINI ECO E14 15W 220-240V 2700K - 09527

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL09527 TWIST MINI ECO E14 15W 220-240V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 850 lm

  • Sockel - E14

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

  • Lampenform - Spirale

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8011905830380

Artikelnummer

DRL09527

Herstellernummer

09527

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

850 lm

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenform:

Spirale

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Durchmesser:

36 mm

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

123 mm

Attacco: E27 ed E14. Significativa miniaturizzazione della parte elettronica con conseguente riduzione del diametro dello zoccolo plastico: da 31 a 36 mm a seconda della potenza.Forma Twist: ottimizzazione dello spazio e ottima resistenza del tubo. Tecnologia T2. Alta efficienza e costi contenuti. Estetica compatibile con impieghi 'a vista'. Perfetto connubio di efficienza ed economicità: qualità al massimo risparmio.Scelta di temperature di colore. Per utilizzi domestici, uffici, ecc..