Startseite

DURALAMP SPA - DRL12PAR56CWGL LED PAR56 20W 12VAC 6500K IP68 - 12PAR56CWGL

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL12PAR56CWGL LED PAR56 20W 12VAC 6500K IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 1850...1850 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 102 mm

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905927417

Artikelnummer

DRL12PAR56CWGL

Herstellernummer

12PAR56CWGL

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

1850...1850 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

102 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

177 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP68

Lichtstärke:

600 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Lampada LED. Attacco a morsetti. 20W. 12 VDC. 1850 lm. 6500K. 120°. IP68