DURALAMP SPA - DRL1333M TUBO STANDARD T5 G5 13W 4300K - 1333M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Länge - 517 mm
Farbtemperatur - 4300 K
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 700 lm
Packung
10 ST
EAN
8011905018009
Artikelnummer
DRL1333M
Herstellernummer
1333M
Hersteller
DRL
Sockel:
G5
Länge:
517 mm
Farbtemperatur:
4300 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
700 lm
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
55 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Attacco: G5. Diametro tubo: 16 mm. Risparmio energetico anche in apparecchi compatti. Varietà di temperatura di colore, lunga vita. Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Tonalità di luce naturale e fredda.


