DURALAMP SPA - DRL1D001111 HDI-TS RX7S 150W 3000K - 1D001111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 12000 lm
Sockel - RX7s
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
10 ST
EAN
8011905041694
Artikelnummer
DRL1D001111
Herstellernummer
1D001111
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
12000 lm
Sockel:
RX7s
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
P45
Durchmesser:
26 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
138 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja


