Startseite

DURALAMP SPA - DRL1D0776K4 DURALUX LE 2G11 40W 4000K - 1D0776K4

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL1D0776K4 DURALUX LE 2G11 40W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 3300 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905041625

Artikelnummer

DRL1D0776K4

Herstellernummer

1D0776K4

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

3300 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

43 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

542 mm

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

44 kWh

Duralux L/E 40W 2G11, 4 pin 3300Lm 4000K. Lampada per alimentatore elettronico, utilizzabile con variatore di luce.