Startseite

DURALAMP SPA - DRL1D079784 DURALUX T 18W GX24D-2 4000K - 1D079784

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL1D079784 DURALUX T 18W GX24D-2 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - GX24d-2

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905806408

Artikelnummer

DRL1D079784

Herstellernummer

1D079784

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

GX24d-2

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

49 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

123 mm

Integrierter Starter:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

3

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Duralux T 18W GX24d-2 1200Lm 4000K 95V. Starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Funzionamento con alimentatore convenzionale, non utilizzabili con variatore di luce.