DURALAMP SPA - DRL1D10114P BTF 10W GR10Q 4000K - 1D10114P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10 W
Lichtstrom - 650 lm
Sockel - GR10q
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8011905048457
Artikelnummer
DRL1D10114P
Herstellernummer
1D10114P
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
10 W
Lichtstrom:
650 lm
Sockel:
GR10q
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
90 mm
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh


