Startseite

DURALAMP SPA - DRL1D10172P BTF 16W GR8 4000K - 1D10172P

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL1D10172P BTF 16W GR8 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 16 W

  • Lichtstrom - 1060 lm

  • Sockel - GR8

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h

Packung

  • 20 ST

EAN

8011905046606

Artikelnummer

DRL1D10172P

Herstellernummer

1D10172P

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

16 W

Lichtstrom:

1060 lm

Sockel:

GR8

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

135 mm

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Durafly 16W GR8 1060Lm 4000K. Lampade Compatte per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Ideali in apparecchi con ridotto spessore. Ampia scelta di dimensioni e potenze.Versioni a 2 pin: starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incandescenza. Singola lampada in confezione blister.