DURALAMP SPA - DRL1D1018K4 DURALUX-L 2G11 18W 4000K - 1D1018K4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lichtstrom - 1200 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
10 ST
EAN
8011905041571
Artikelnummer
DRL1D1018K4
Herstellernummer
1D1018K4
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
43 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
228 mm
Integrierter Starter:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh


