Startseite

DURALAMP SPA - DRL1D1036K3 DURALUX-L 2G11 36W 3000K - 1D1036K3

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL1D1036K3 DURALUX-L 2G11 36W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 2900 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905041526

Artikelnummer

DRL1D1036K3

Herstellernummer

1D1036K3

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

2900 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

43 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

415 mm

Integrierter Starter:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Duralux L 36W 2900Lm 3000K 103.6V. Attacco 2G11, 4 pin. Funzionamento con alimentatore convenzionale o elettronico; se equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Utilizzabili con Starter codice: AST-480S SUPER.