Startseite

DURALAMP SPA - DRL1D121WDL HDI-T G12 150W 3000K - 1D121WDL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 12000 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8011905041779

Artikelnummer

DRL1D121WDL

Herstellernummer

1D121WDL

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

12000 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

30 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

105 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Tubolari chiare. Bruciatore al quarzo. Elevata efficienza. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz. Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50- 60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare lacorretta funzionalità della lampada. 250W - 400W: richiesto schermo anti-scoppio. Temperatura minima di accensione: -15°C. Si suggerisce l'impiego di schermo anti-UV in caso di illuminazione di materiali particolarmente sensibili alla luce.