Startseite

DURALAMP SPA - DRL1D134NDL HDI-E/C E27 100W 4200K ELLISS. TRASP. - 1D134NDL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 8000 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8011905042004

Artikelnummer

DRL1D134NDL

Herstellernummer

1D134NDL

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

8000 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

58 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

145 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Attacco: E27 ed E40. Bruciatore al quarzo. Versione ellissoidale chiara. Elevata efficienza. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz. Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50- 60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare la corretta funzionalità della lampada. Richiesto schermo anti-scoppio. Temperatura minima di accensione: -15°C. Si suggerisce l'impiego di schermo anti-UV in caso di illuminazione di materiali particolarmente sensibili alla luce.