DURALAMP SPA - DRL1D139NDL HDI-T E40 400W 4200K TUBOLARE TRASP. - 1D139NDL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 400 W
Lichtstrom - 34000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Farbtemperatur - 4200 K
Packung
12 ST
EAN
8011905041854
Artikelnummer
DRL1D139NDL
Herstellernummer
1D139NDL
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
400 W
Lichtstrom:
34000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
63 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
280 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja


