Startseite

DURALAMP SPA - DRL1D1902CH BISPINA G9 28W 230V TRASPARENTE - 1D1902CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 370 lm

  • Sockel - G9

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1500 h

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905830144

Artikelnummer

DRL1D1902CH

Herstellernummer

1D1902CH

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

370 lm

Sockel:

G9

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

43 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

15 mm

UV-Schutz:

ja

Attacco G9. A tensione di rete, senza trasformatore. Versione chiara. Posizione di funzionamento: universale. Informazione per i costruttori di apparecchi di illuminazione: massima temperatura alla schiacciatura: 350°C.