Startseite

DURALAMP SPA - DRL1D1904CH BISPINA G9 18W 230V TRASPARENTE - 1D1904CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 205 lm

  • Sockel - G9

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905833435

Artikelnummer

DRL1D1904CH

Herstellernummer

1D1904CH

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

205 lm

Sockel:

G9

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

43 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

15 mm

UV-Schutz:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Attacco G9. A tensione di rete, senza trasformatore. Versione chiara. Posizione di funzionamento: universale. Informazione per i costruttori di apparecchi di illuminazione: massima temperatura alla schiacciatura: 350°C.