Startseite

DURALAMP SPA - DRL1DSD070T HDS E27 70W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP - 1DSD070T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 6500 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 12 ST

EAN

8011905042257

Artikelnummer

DRL1DSD070T

Herstellernummer

1DSD070T

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

70 W

Sockel:

E27

Lichtstrom:

6500 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

97 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Gesamtlänge:

155 mm

Ausführung:

klar

Durchmesser:

39 mm

Attacco: E27 ed E40. Ottima efficienza. Tubolare chiara ed ellissoidale polverata per una migliore diffusione della luce. Temperatura minima di accensione: -40°C. Durate di vita molto lunghe: ridotti costi di manutenzione. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: Frequenza nominale 50-60Hz; Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220÷250V, 50-60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono untrasformatore per assicurare la corretta funzionalità della lampada.