DURALAMP SPA - DRL1DSD100E HDS E27 100W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV. - 1DSD100E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Sockel - E27
Lichtstrom - 9500 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
20 ST
EAN
8011905809188
Artikelnummer
DRL1DSD100E
Herstellernummer
1DSD100E
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
100 W
Sockel:
E27
Lichtstrom:
9500 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
96 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Gesamtlänge:
155 mm
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
62 mm


