DURALAMP SPA - DRL1DSD250T HDS E40 250W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP - 1DSD250T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 31250 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
8011905042271
Artikelnummer
DRL1DSD250T
Herstellernummer
1DSD250T
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
250 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
31250 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Gesamtlänge:
255 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm


